OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 50 T10/1300

  • ERIKS:23618122
  • Hersteller:T10 1300 5077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T10-050
Wirklänge
1300 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
130
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm