OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 32 T10/1050

  • ERIKS:23618038
  • Hersteller:T10 1050 3277ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T10-032
Wirklänge
1050 mm
Breite
32 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
105
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm