OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 25 T5/575

  • ERIKS:23619109
  • Hersteller:T5 575 2577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T5-025
Wirklänge
575 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
115
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm