OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 25 T5/550

  • ERIKS:23619093
  • Hersteller:T5 550 2577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T5-025
Wirklänge
550 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
110
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm