OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 25 AT5/1050

  • ERIKS:23614871
  • Hersteller:AT5 1050 2577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
AT5-025
Wirklänge
1050 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
210
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm