OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 25 AT10/780

  • ERIKS:23614820
  • Hersteller:AT10 780 2577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
AT10-025
Wirklänge
780 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
78
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm