OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 20 AT10/1800

  • ERIKS:23614745
  • Hersteller:AT10 1800 2077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
AT10-020
Wirklänge
1800 mm
Breite
20 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
180
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm