OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 16 T5/815

  • ERIKS:23619252
  • Hersteller:T5 815 1677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T5-016
Wirklänge
815 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
163
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm