OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 16 T10/660

  • ERIKS:23618390
  • Hersteller:T10 660 1677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T10-016
Wirklänge
660 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
66
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm