OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 12 T10/500

  • ERIKS:23618325
  • Hersteller:T10 500 1277ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T10-012
Wirklänge
500 mm
Breite
12 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
50
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm