CHF 21.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Torque |
Typ | T5-010 |
Wirklänge | 600 mm |
Breite | 10 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 120 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Antistatisch | Nein |
Material | PU |
Farbe | Transparent |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 80 °C |
Profilhöhe | 2.2 mm |
Zahn Höhe | 1.2 mm |