OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 10 T5/245

  • ERIKS:23618813
  • Hersteller:T5 245 1077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T5-010
Wirklänge
245 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
49
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm