OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen, ALPHA LINEAR (ST), AT20-32-ST

  • ERIKS:12944622
  • Hersteller:32 AT20 STAHL 00 ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Linear (ST)
Typ
AT20-032
Breite
32 mm
Teilung
20 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU