OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen, ALPHA LINEAR (ST), 8M-50-ST

  • ERIKS:23614301
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.88/ Meterexkl. MwSt

CHF 87.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Linear (ST)
Typ
8M-050
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU