OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen, ALPHA LINEAR (ST), 8M-20-ST

  • ERIKS:23614255
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.03/ Meterexkl. MwSt

CHF 55.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Linear (ST)
Typ
8M-020
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU