OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen, ALPHA LINEAR (ST), 5M-15-ST

  • ERIKS:12701691
  • Hersteller:5M 15 STAHL 00 ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Linear (ST)
Typ
5M-015
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU