OPTIBELT

OPTIBELT PU Doppelzahnriemen ALPHA TORQUE 25 DT10/1500

  • ERIKS:23615482
  • Hersteller:DT10 1500 2577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
DT10-025
Wirklänge
1500 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
150
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm