OPTIBELT

OPTIBELT PU Doppelzahnriemen ALPHA TORQUE 25 DT10/1210

  • ERIKS:23615418
  • Hersteller:DT10 1210 2577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
DT10-025
Wirklänge
1210 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
121
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm