OPTIBELT

OPTIBELT PU Doppelzahnriemen ALPHA TORQUE 16 DT5/500

  • ERIKS:23615697
  • Hersteller:DT5 500 1677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
DT5-016
Wirklänge
500 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
100
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm