OPTIBELT

OPTIBELT PU Doppelzahnriemen ALPHA TORQUE 16 DT10/1250

  • ERIKS:23615432
  • Hersteller:DT10 1250 1677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
DT10-016
Wirklänge
1250 mm
Breite
16 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
125
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
6.84 mm
Zahn Höhe
2.5 mm