OPTIBELT

OPTIBELT PU Doppelzahnriemen ALPHA TORQUE 10 DT5/460

  • ERIKS:23615677
  • Hersteller:DT5 460 1077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
DT5-010
Wirklänge
460 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
92
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm