OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V Taper Bush Scheibe 90 PL 12 TB 1615

  • ERIKS:14118358
  • Hersteller:TB 12 PL 9000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Typ
PL
Lochkreisdurchmesser
90 mm
Anzahl Rillen
12
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1615
Außendurchmesser
90 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
67 mm
Größte Bohrung
42 mm