OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V Taper Bush Scheibe 80 PJ 16 TB 1610

  • ERIKS:14118316
  • Hersteller:TB 16 PJ 8000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Typ
PJ
Lochkreisdurchmesser
80 mm
Anzahl Rillen
16
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Außendurchmesser
80 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
42 mm
Größte Bohrung
42 mm