Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Poly-V Pulley TB |
Typ | PJ |
Lochkreisdurchmesser | 63 mm |
Anzahl Rillen | 12 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1108 |
Außendurchmesser | 63 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 32.5 mm |
Größte Bohrung | 28 mm |