OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V Taper Bush Scheibe 180 PL 8 TB 1610

  • ERIKS:14118347
  • Hersteller:TB 8 PL18000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Typ
PL
Lochkreisdurchmesser
180 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Außendurchmesser
180 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
48 mm
Größte Bohrung
42 mm