OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V Taper Bush Scheibe 180 PJ 8 TB 2012

  • ERIKS:14118280
  • Hersteller:TB 8 PJ18000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Typ
PJ
Lochkreisdurchmesser
180 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Außendurchmesser
180 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
23 mm
Größte Bohrung
50 mm