OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V Taper Bush Scheibe 170 PL 16 TB 3020

  • ERIKS:14118387
  • Hersteller:TB 16 PL17000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Typ
PL
Lochkreisdurchmesser
170 mm
Anzahl Rillen
16
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Außendurchmesser
170 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
86 mm
Größte Bohrung
75 mm