OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V Taper Bush Scheibe 150 PL 16 TB 2517

  • ERIKS:14118385
  • Hersteller:TB 16 PL15000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Typ
PL
Lochkreisdurchmesser
150 mm
Anzahl Rillen
16
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Außendurchmesser
150 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
86 mm
Größte Bohrung
65 mm