OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V Taper Bush Scheibe 150 PL 12 TB 2517

  • ERIKS:14118366
  • Hersteller:TB 12 PL15000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Typ
PL
Lochkreisdurchmesser
150 mm
Anzahl Rillen
12
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Außendurchmesser
150 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
67 mm
Größte Bohrung
65 mm