Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V Scheibe 56 PJ 12 d=12mm

  • ERIKS:14118404
  • Hersteller:12 PJ 5600ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley PB
Typ
PJ
Lochkreisdurchmesser
56 mm
Anzahl Rillen
12
Außendurchmesser
56 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
32.5 mm