

CHF 738.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 798.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | KB SK |
Typ | SPB |
Anzahl Rippen | 6 |
Referenzlänge (ISO) | 4250 mm |
Ummantelt | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |