

CHF 90.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | SUPER TX |
Typ | AX/13 |
Höhe | 8 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1805 mm |
Innenlänge | 1775 mm |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 70 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 63 mm |