Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | RBK |
Typ | PJ |
Teilung | 3.5 mm |
Höhe | 2.34 mm |
Anzahl Rippen | 2 |
Effektive Länge (ISO) | 786 mm |
Referenzlänge (ISO) | 786 mm |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester |