CHF 47.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | RB |
Typ | PK |
Höhe | 4.6 mm |
Anzahl Rippen | 5 |
Effektive Länge (ISO) | 962 mm |
Referenzlänge (ISO) | 962 mm |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |