OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 800 PK 5

  • ERIKS:23613129
  • Hersteller:PK 800 5771X
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RB
Typ
PK
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
5
Effektive Länge (ISO)
800 mm
Referenzlänge (ISO)
800 mm
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C