OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 4470 PL 10

  • ERIKS:23608791
  • Hersteller:PL 4470 107704
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RB
Typ
PL
Höhe
7 mm
Anzahl Rippen
10
Effektive Länge (ISO)
4470 mm
Referenzlänge (ISO)
4470 mm
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C