OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 1333 PL 10

  • ERIKS:23608774
  • Hersteller:PL1333 107704
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RB
Typ
PL
Teilung
4.7 mm
Höhe
7 mm
Anzahl Rippen
10
Effektive Länge (ISO)
1333 mm
Referenzlänge (ISO)
1333 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
75 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
40 m/s
DIN-Norm
DIN 7867
Alternativen
Product Image

GATES Keilrippenriemen MICRO-V® PL1333/10

  • ERIKS:13620955
  • Manufacturer:946721888

CHF 138.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.93inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026