OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 1200 PK 6

  • ERIKS:23613593
  • Hersteller:PK 1200 6777I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RB
Typ
PK
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
6
Effektive Länge (ISO)
1200 mm
Referenzlänge (ISO)
1200 mm
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C