OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen 975 PK 5

  • ERIKS:14900314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Multi Rib
Typ
PK
Teilung
3.56 mm
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
5
Effektive Länge (ISO)
975 mm
Referenzlänge (ISO)
975 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
45 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
50 m/s
DIN-Norm
DIN 7867