OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen 954 PL 5

  • ERIKS:23201618
  • Hersteller:PL954 57704
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RB
Typ
PL
Teilung
4.7 mm
Höhe
7 mm
Anzahl Rippen
5
Effektive Länge (ISO)
954 mm
Referenzlänge (ISO)
954 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
75 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
40 m/s
DIN-Norm
DIN 7867