OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen 914 PJ 12

  • ERIKS:23201614
  • Hersteller:PJ 914 127700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Multi Rib
Typ
PJ
Teilung
2.34 mm
Höhe
3.5 mm
Anzahl Rippen
12
Effektive Länge (ISO)
914 mm
Referenzlänge (ISO)
914 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
20 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
60 m/s
DIN-Norm
DIN 7867