OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen 865 PK 11

  • ERIKS:14900310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Multi Rib
Typ
PK
Teilung
3.56 mm
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
11
Effektive Länge (ISO)
865 mm
Referenzlänge (ISO)
865 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
45 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
50 m/s
DIN-Norm
DIN 7867