OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen 812 PK 5

  • ERIKS:23613130
  • Hersteller:PK 812 5777I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RB
Typ
PK
Teilung
3.56 mm
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
5
Effektive Länge (ISO)
812 mm
Referenzlänge (ISO)
812 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
45 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
50 m/s
DIN-Norm
DIN 7867