OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen 762 PJ 20

  • ERIKS:23201588
  • Hersteller:PJ 762 207700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Multi Rib
Typ
PJ
Teilung
2.34 mm
Höhe
3.5 mm
Anzahl Rippen
20
Effektive Länge (ISO)
762 mm
Referenzlänge (ISO)
762 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
20 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
60 m/s
DIN-Norm
DIN 7867