OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen 3531 PM 10

  • ERIKS:23201544
  • Hersteller:PM 3531 107704
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'521.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'644.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RB
Typ
PM
Teilung
9.4 mm
Höhe
13 mm
Anzahl Rippen
10
Effektive Länge (ISO)
3531 mm
Referenzlänge (ISO)
3531 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
35 m/s
DIN-Norm
DIN 7867