OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen 2197 PL 14

  • ERIKS:23201463
  • Hersteller:PL2197 147704
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'427.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'543.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Multi Rib
Typ
PL
Teilung
4.7 mm
Höhe
4.7 mm
Anzahl Rippen
14
Effektive Länge (ISO)
2197 mm
Referenzlänge (ISO)
2197 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
75 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
40 m/s
DIN-Norm
DIN 7867