CHF 36.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | RB |
Typ | PJ |
Teilung | 2.34 mm |
Höhe | 3.5 mm |
Anzahl Rippen | 4 |
Effektive Länge (ISO) | 2083 mm |
Referenzlänge (ISO) | 2083 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Nein |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 20 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 60 m/s |
DIN-Norm | DIN 7867 |