OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen 2020 PL 15

  • ERIKS:14900281
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 280.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 303.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Multi Rib
Typ
PL
Teilung
4.7 mm
Höhe
4.7 mm
Anzahl Rippen
15
Effektive Länge (ISO)
2020 mm
Referenzlänge (ISO)
2020 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Nein
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Min. Scheibendurchmesser
75 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
40 m/s
DIN-Norm
DIN 7867