CHF 183.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 198.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | RB |
Typ | PL |
Teilung | 4.7 mm |
Höhe | 7 mm |
Anzahl Rippen | 8 |
Effektive Länge (ISO) | 1613 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1613 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Nein |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 75 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 40 m/s |
DIN-Norm | DIN 7867 |