CHF 132.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Multi Rib |
Typ | PK |
Teilung | 3.56 mm |
Höhe | 4.6 mm |
Anzahl Rippen | 12 |
Effektive Länge (ISO) | 1560 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1560 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Nein |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 45 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 50 m/s |
DIN-Norm | DIN 7867 |